TS1209W-20 hadica z mäk nylon
Popis
TS1209W-20 hadica z mäk nylon
Katalógové číslo výrobcu TS1209W-20
BDI # 15043464
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Nylon
Vonkajší priemer - palce:
0,472
Vonkajší priemer – milimetre:
12
Ostatné vlastnosti:
Shore D 56 Hardness | Minimum Bending Radius 31 MM
Typické použitie:
Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
9
Farba:
White
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Kryt:
1 Metal Shield
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,378
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
2225
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,661
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Modified Internal Design | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
455347
Počet radov valčekov:
Double Row