cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
168
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,353
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
20
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,787
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,97
Sposób Montażu:
Bushed
P64-8M-20-2012 HT250
Opis
DODGE P64-8M-20-2012 HT250
Nr. katalogowy P64-8M-20-2012 HT250
Nr kat. BDI 255159
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
172,009
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,702
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,13
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,966
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
171,45
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,97
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
171
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,102
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,97
Sposób Montażu:
Bushed
64-8M-20 2012 NR. 0820064
Opis
SATI 64-8M-20 2012 NR. 0820064
Nr. katalogowy 64-8M-20 2012 NR. 0820064
Nr kat. BDI 1404512
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
168
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,97
Sposób Montażu:
Bushed