06B-1/29 ST TL1210
Opis
06B-1/29 ST TL1210 KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Nr. katalogowy 06B-1/29 ST TL1210
Nr kat. BDI 15070506
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,375
Rozmiar Łańcucha:
06B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
9,525
Średnica Podziałowa - Cale:
3,469
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,673
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
88,1
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
146,38
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
141,275
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,983
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
141,224
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,472
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,68
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,908
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
86,614
Calowe - Metryczne:
Metric
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
18,288
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,72
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
73,863
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
12