cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,038
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,97
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,07
SSW154 60/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY SSW154 60/1 C WR 56C
Nr. katalogowy SSW154 60/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23692487
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
29,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
39,116
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
39,116
Sposób Montażu:
Direct Mounted
264 60/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 264 60/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 264 60/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 21437427
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,552
244 60/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 244 60/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 244 60/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23691085
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
29,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
60,452
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
60,452
Sposób Montażu:
Direct Mounted
214 60/1 C WR 143TC
Opis
HUB CITY 214 60/1 C WR 143TC
Nr. katalogowy 214 60/1 C WR 143TC
Nr kat. BDI 23688007
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
29,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Direct Mounted