4NABTS 1000FT/REEL TYPE A
Popis
GATES 4NABTS 1000FT/REEL TYPE A
Katalógové číslo výrobcu 4NABTS 1000FT/REEL TYPE A
BDI # 1108570
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Nylon
Vonkajší priemer - palce:
0,25
Vonkajší priemer – milimetre:
6,35
Ostatné vlastnosti:
Non-Reinforced | Bend Radius 1 Inch | Burst Pressure 800 PSI
Typické použitie:
Air Brake System
Farba:
Silver
Meno produktu:
Tubing
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,782
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,752
Šírka tváre – milimetre:
10,338
Šírka tváre - palce:
0,407
Rozteč remeňa:
3 MM
Priemer stúpania – milimetre:
70,663
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
6
Štýl remeňa:
3MR-6 Powergrip GT2
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
6,375
Dĺžka cez dieru – milimetre:
88,9
Dĺžka cez dieru – palce:
3,5
Vonkajší priemer – milimetre:
161,925
Vnútorný priemer – milimetre:
58,75
Vnútorný priemer - palce:
2,313
Globálne číslo dielu GPN:
461585
Rada púzdra:
4535
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
6,375
Dĺžka cez dieru – milimetre:
88,9
Dĺžka cez dieru – palce:
3,5
Vonkajší priemer – milimetre:
161,925
Vnútorný priemer – milimetre:
60,325
Vnútorný priemer - palce:
2,375
Globálne číslo dielu GPN:
461584
Rada púzdra:
4535
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,203
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
33,604
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,173
Šírka tváre – milimetre:
16,18
Šírka tváre - palce:
0,637
Rozteč remeňa:
3 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6F
Priemer stúpania – milimetre:
30,556
Uchytávacia metóda:
Rough Bore