SJ3000, 4 Port Solenoid Valve, Non Plug-in, Individual Wiring
Indivdual Non Plug-in SJ3000 valves for individual wiring.
- Service life of 50 million cycles
- Port size: M5x0.5; Push to connect fitting: 2mm, 4mm, 6mm, 1/8", 5/32", 1/4"
- Flow rate up to 0.12 Cv (C = 0.56 l/s*bar)
- Power consumption: 0.15W
Options in:
- 灰色 与其他选定的选项值不兼容。
- 红色 与另一个选定的选项值冲突。
- 琥珀色 不推荐
下载中心
查看/下载CAD文件需要有完整的部件型号