Communication Cable for Ethernet Fieldbus
Ethernet communication cable for EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT and Powerlink. A side: RJ45, B side: 4 pin M12 D-coded.
- Protection class: M12: IP67 and RJ45: IP20
- EX250, EX260, EX500, EX600
- Length: 1m, 2m, 3m, 5m, 10m
Options in:
- 灰色 与其他选定的选项值不兼容。
- 红色 与另一个选定的选项值冲突。
- 琥珀色 不推荐
下载中心
查看/下载CAD文件需要有完整的部件型号