CKZT, Power Clamp Cylinder Arm, 40~80 Bore
Clamp arm for SMC's European standard power clamp cylinder, series CKZT 40mm, 50mm, 63mm, and 80mm bores.
- Arm for CKZT clamp cylinder
- Available for bore sizes (mm): 40, 50, 63, 80
- Arm positions: right, center, or left
- Offset: 15 or 45
Options in:
- 灰色 与其他选定的选项值不兼容。
- 红色 与另一个选定的选项值冲突。
- 琥珀色 不推荐
下载中心
查看/下载CAD文件需要有完整的部件型号