Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

10/11-REC

10/11-REC

Series REC Sine cylinder allows rapid transfer of work with dramatically reduced shock/impact.  Maximum 500 mm/s of high speed transfer is possible drastically reducing cycle time.  The REC clean room series removes dust generated inside with an exhaust from the relief port or vacuum sweeping, and is auto switch capable.


12-REA

12-REA

Series 12-REA provides the features needed to allow rapid transfer which virtually eliminates shock impact.  12-REA is available in 5 bore sizes from 25mm to 63mm and strokes up to 1000mm.  It also has a specially treated cylinder tube exterior.  After inspection, products are blown with high purity air (clean bench/class M3.5) in a clean environment.  Products are sealed and shipped in anti-static double bags.