

SKF
SKF
4203 ATN9
SKF SKF
描述
SKF 4203 ATN9
Double Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM OD; 16MM W; Open Enclosure Type; Double Row
制造商部件号
4203 ATN9
BDI部件号
1419240
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/4203-ATN9/p/1419240
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 43 |
BDI- 墨西哥 | 18 |
BDI- 波兰 | 7 |
BDI- 匈牙利 | 43 |
BDI- 罗马尼亚 | 43 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577004406
重量 / Kilogram
0.092
Product Group - BDI
B00152
名称
Bearing
关键字串
Ball
产品明细
Double Row Ball Bearing
产品规格
Double Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM OD; 16MM W; Open Enclosure Type; Double Row
详细描述
Double Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM OD; 16MM W; Open Enclosure Type; Double Row