https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-DRB-OPEN-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnME1TOHhNRFUxTmpjeE5qQTFOall3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZSRkpDWDA5UVJVNWZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk3ZDkyZWUxODM1OTNmMTdjYzJjMDNlMzFkZTI3NTUwNmM3NmFiZDQzMjE1N2ZlNThlOGJiYWQ0MjU2NTViYjQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-DRB-OPEN-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnME1TOHhNRFUxTmpjeE5qQTFOall3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZSRkpDWDA5UVJVNWZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk3ZDkyZWUxODM1OTNmMTdjYzJjMDNlMzFkZTI3NTUwNmM3NmFiZDQzMjE1N2ZlNThlOGJiYWQ0MjU2NTViYjQ
SKF
SKF
4304 ATN9
SKF SKF
描述
SKF 4304 ATN9
Double Row Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM OD; 21MM W; Open Enclosure Type; Double Row
制造商部件号
4304 ATN9
BDI部件号
1419254
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/4304-ATN9/p/1419254
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 13 |
| BDI- 斯洛伐克 | 8 |
| BDI- 匈牙利 | 13 |
| BDI- 罗马尼亚 | 13 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577004567
重量 / Kilogram
0.208
Product Group - BDI
B00152
名称
Bearing
关键字串
Ball
产品明细
Double Row Ball Bearing
产品规格
Double Row Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM OD; 21MM W; Open Enclosure Type; Double Row
详细描述
Double Row Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM OD; 21MM W; Open Enclosure Type; Double Row
