https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-NL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhrT1M4eE1EYzJPVFU0TnpnNU5qTTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlRreGZVMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzJhYjlmYjA5YjI2ZGMyYzg4Mjc2ZTE1OTJiZmVjNjU4YTQ3NzMyMmYwMjhjZGE3OTAxZWFiMDQyZWU5YTE4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-NL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhrT1M4eE1EYzJPVFU0TnpnNU5qTTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlRreGZVMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzJhYjlmYjA5YjI2ZGMyYzg4Mjc2ZTE1OTJiZmVjNjU4YTQ3NzMyMmYwMjhjZGE3OTAxZWFiMDQyZWU5YTE4
TIMKEN
TIMKEN
2MV9116WIPRLDUL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MV9116WIPRLDUL
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
2MV9116WIPRLDUL
BDI部件号
20287096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MV9116WIPRLDUL/p/20287096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.73
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
3.82
详细描述
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
1.732 英寸 | 44 毫米

