

TIMKEN
TIMKEN
3MM9110WICRDUM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 3MM9110WI DUM ; 轴承/深沟球轴承
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
3MM9110WI DUM
BDI部件号
1339873
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3MM9110WICRDUM/p/1339873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796072497
重量 / Kilogram
0.516
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
3MM9110WI DUM
重量/磅
1.18
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米