SKF
SKF
71913 CD/P4AQBCA
SKF SKF
描述
SKF 71913 CD/P4AQBCA
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 90MM Outside Diameter; 52MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
71913 CD/P4AQBCA
BDI部件号
1267313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/71913-CD-P4AQBCA/p/1267313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571160276
重量 / Kilogram
0.914
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Tandem and Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 90MM Outside Diameter; 52MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米

