

21855731
精密球轴承
FAG
FAG
FAG B7202E.2RSD.T.P4S.UL
FAG FAG
描述
FAG B7202E.2RSD.T.P4S.UL ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
B7202-E-2RSD-T-P4S-UL
BDI部件号
21855731
详情
775.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-B7202E-2RSD-T-P4S-UL/p/21855731
单价(不含税)
¥775.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677717092
重量 / Kilogram
0.047
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.10362
详细描述
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.433 英寸 | 11 毫米