对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

NSK 6208NR https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnek5pOHhNRFl6T1RrMU9EZzJOems1T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTY5MmNiNjhkYTEwYzVjYmMwMzc4MWJiZTU1NzM3MzU4YmY1M2YzMDRlNTZjMDc2MTZmYjNjYWI0MDM3NWQwOA
1186477 单列球轴承 

NSK NSK

NSK 6208NR

描述

NSK 6208NR ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6208NR

BDI部件号
1186477

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 11
BDI- 加拿大 3

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176034633
重量 / Kilogram
0.366
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6208NR
重量/磅
0.372
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新