对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

6309 ZNRJEM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoa01DOHhNRGMyT0RVNU9UTTFNVE15Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2YWRmOTA1YzhiMzU4YWY3MzdlMjQ2YzY5OWZhMWY4MTg1NWQ3NTdkZmMzYTM4NzAwNTFhYjg1ZmRhMGQwNGNk
1264735 单列球轴承 

SKF SKF

6309 ZNRJEM

描述

SKF 6309 ZNRJEM

Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6309 ZNRJEM

BDI部件号
1264735

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574600342
重量 / Kilogram
0.87
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6309 ZNRJEM
重量/磅
1.95
详细描述
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新