对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

6314 M/C4VL0241 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-OPEN-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoak1TOHhNREl6TlRReE1qTTRNVGN5Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NzExNjEyMzI0ZjFmMWIyYjEzN2Q0YzVmODM1MmYyZTU4ZTM1YzUxZGUzMTE1YmRjNTAzNjVlMWE4N2ZmMGM2
22782528 单列球轴承 

SKF SKF

6314 M/C4VL0241

描述

SKF 6314 M/C4VL0241

Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

6314 M/C4VL0241

BDI部件号
22782528

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571017495
重量 / Kilogram
2.99
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C4-Extra Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Brass Cage
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外圈宽度
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新