

NSK
NSK
688ZZ
NSK NSK
描述
NSK 688ZZ ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 16MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
688ZZ
BDI部件号
1413068
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/688ZZ/p/1413068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176376979
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 16MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米