TIMKEN
TIMKEN
RC1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RC1
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-1/2" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; G1100KRRB Insert; Contact Shroud Seal; Non-Expansion
制造商部件号
RC1
BDI部件号
1371505
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/RC1/p/1371505
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796057388
重量 / Kilogram
0.875
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G1100KRRB
密封
Contact Shroud
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | Self-Locking Collar | Cylindrical Cartridge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
详细描述
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-1/2" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; G1100KRRB Insert; Contact Shroud Seal; Non-Expansion
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体宽
1.5英寸 | 38.1毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米