

TIMKEN
TIMKEN
VFDR1 3/8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN VFDR1 3/8
Flange Block Bearing; 4 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 4" Bolt Circle Diameter; 2.783" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
制造商部件号
VFDR1 3/8
BDI部件号
17201480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/VFDR1-3-8/p/17201480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796059016
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
RA106RRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Narrow Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.81
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 4" Bolt Circle Diameter; 2.783" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
螺栓分布圆名义直
4英寸 | 101.6毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
螺栓间距
2.783 英寸 | 70.7 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米