

TIMKEN
TIMKEN
MUA 3 7/16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MUA 3 7/16
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.102" Outer Race Width; 5-29/32" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 4-3/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
MUA 3 7/16
BDI部件号
1367022
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/MUA-3-7-16/p/1367022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796052918
重量 / Kilogram
3.721
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.102" Outer Race Width; 5-29/32" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 4-3/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
内圈长
4.188英寸 | 106.375毫米