

SKF
SKF
YAT 204
SKF SKF
描述
SKF YAT204 ; 轴承/轴承座
Insert Bearing; 20MM Bore; 25.5MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SKF YAT204
BDI部件号
1416609
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/YAT-204/p/1416609
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 24 |
BDI- 斯洛伐克 | 10 |
BDI- 匈牙利 | 26 |
BDI- 罗马尼亚 | 24 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571059679
重量 / Kilogram
0.134
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
YAT 204
重量/磅
0.243
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; 25.5MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.004英寸 | 25.5毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米