1181260
轴承单元和轴承芯
INA
INA
KASK10
INA INA
描述
INA KASK10
Bearing End Cover; 93.6MM Outer Diameter; 46.6MM Overall Width
制造商部件号
KASK10
BDI部件号
1181260
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/KASK10/p/1181260
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 14 |
BDI- 匈牙利 | 14 |
BDI- 罗马尼亚 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802813906
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
B02222
名称
Cover
关键字串
End Bearing
重量/磅
0.08393
产品明细
Bearing End Cover
产品规格
93.6MM Outer Diameter; 46.6MM Overall Width
详细描述
Bearing End Cover; 93.6MM Outer Diameter; 46.6MM Overall Width