

TIMKEN
TIMKEN
LAK2 7/16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LAK2 7/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2.69" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
LAK2 7/16
BDI部件号
1363259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/LAK2-7-16/p/1363259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796061521
重量 / Kilogram
4.775
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G1207KLLB
密封
Double Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
LAK 2 7/16
重量/磅
12.15
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2.69" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.69 英寸 | 68.3 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.5 英寸 | 190.5 毫米
螺栓实际中心
7.4英寸 | 188毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米