

DODGE
DODGE
P2B-LT7-30M
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-LT7-30M
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 41.3MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 108MM Minimum Bolt Spacing; 127MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-LT7-30M
BDI部件号
241258
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-LT7-30M/p/241258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475836505
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-LT7-30M
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Solid Lube Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
034227
重量/磅
2.68964
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 41.3MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 108MM Minimum Bolt Spacing; 127MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.189英寸 | 30.2毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
底座到中心高度
1.626 英寸 | 41.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米
最小螺栓间距
4.252 英寸 | 108 毫米
最大螺栓间距
5 英寸 | 127 毫米