TIMKEN
TIMKEN
QVPF28V130SEC
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVPF28V130SEC
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 130MM Bore; 139.7MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 384.175MM Minimum Bolt Spacing; 403.225MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QVPF28V130SEC
BDI部件号
761271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVPF28V130SEC/p/761271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450139229
重量 / Kilogram
56.296
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22228
密封
Double Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
124
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 130MM Bore; 139.7MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 384.175MM Minimum Bolt Spacing; 403.225MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
15.5 英寸 | 393.7 毫米
内圈长
5.82英寸 | 147.828毫米
最大螺栓间距
15.875 英寸 | 403.225 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
底座到中心高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
最小螺栓间距
15.125 英寸 | 384.175 毫米