

FYH
FYH
SBPP205
FYH FYH
描述
FYH SBPP205
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 28.575MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SBPP205
BDI部件号
17915915
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SBPP205/p/17915915
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
SB205
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.61729
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 28.575MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
螺栓实际中心
3.4英寸 | 86毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.4 英寸 | 86.4 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米