

1415860
轴承单元和轴承芯
SKF
SKF
SNL 524-620
SKF SKF
描述
SKF SNL524-620 ; 轴承配件/轴承座
Pillow Block Housing; Two-Bolt Base; Split Pillow Block; Cast Iron; 16.125" Overall length
制造商部件号
SE 524-620
BDI部件号
1415860
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/SNL-524-620/p/1415860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570528282
重量 / Kilogram
27.75
Product Group - BDI
M06288
名称
Housing
关键字串
Pillow Block
产品明细
Pillow Block Housing
产品规格
Pillow Block Housing; Two-Bolt Base; Split Pillow Block; Cast Iron; 16.125" Overall length
详细描述
Pillow Block Housing; Two-Bolt Base; Split Pillow Block; Cast Iron; 16.125" Overall length