https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBUSHXX-DURALON-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd01DODVPRFV3T1Rjd01EUTJORGswTDBsT1JGSkZXRUpWVTBoWVdGOUVWVkpCVEU5T1gwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODE4NzQ2YWQ0Mzk3YWYxZDBlNzVlOTFiNjdjNTQ5MWNlM2ZmM2ZjOTllODllNDAzZjI1MzZhZjExZDA3OGE0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBUSHXX-DURALON-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd01DODVPRFV3T1Rjd01EUTJORGswTDBsT1JGSkZXRUpWVTBoWVdGOUVWVkpCVEU5T1gwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODE4NzQ2YWQ0Mzk3YWYxZDBlNzVlOTFiNjdjNTQ5MWNlM2ZmM2ZjOTllODllNDAzZjI1MzZhZjExZDA3OGE0
DURALON
DURALON
701-01036-192
DURALON DURALON
描述
DURALON 701-01036-192
Sleeve Bearing; 2-1/4" Nominal Bore; 2.751" Nominal Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
制造商部件号
701-01036-192
BDI部件号
22463498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/701-01036-192/p/22463498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699236668
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner
材料
Duralon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
10387820
重量/磅
0.1357
详细描述
Sleeve Bearing; 2-1/4" Nominal Bore; 2.751" Nominal Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
名义孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
2.751 英寸 | 69.875 毫米
孔径
2.259 英寸 | 57.379 毫米
名义外径
2.751 英寸 | 69.875 毫米
内圈长
6英寸 | 152.4毫米

