https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpDOHhNREk1TXpRd01EVXdNak13TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNzg0YzdhMDcxZGU3Y2UzZmUyM2Q3NmMxNzU0NGFlZjJlNGRiNDZhYjhiZDE1NzE3ZDVlZGZjMjBmZGE5NTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpDOHhNREk1TXpRd01EVXdNak13TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNzg0YzdhMDcxZGU3Y2UzZmUyM2Q3NmMxNzU0NGFlZjJlNGRiNDZhYjhiZDE1NzE3ZDVlZGZjMjBmZGE5NTY
ISOSTATIC
ISOSTATIC
AA-2007-3
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC AA-2007-3
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
AA-2007-3
BDI部件号
522002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA-2007-3/p/522002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 2 |
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802007270
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
AA-2007-3
制造商内部编号
101727
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.503 英寸 | 38.176 毫米
名义外径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.004 英寸 | 50.902 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米

