

INA
INA
EGB1515-E40-Z
INA INA
描述
INA EGB1515-E40 ; 轴承/衬套
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 17MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
制造商部件号
INA EGB1515-E40
BDI部件号
1483089
详情
8.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EGB1515-E40-Z/p/1483089
单价(不含税)
¥8.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 180 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 加拿大 | 15 |
BDI- 美国 | 270 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802758788
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
Metal Polymer Composite E40
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
PAP 1515 P10
重量/磅
0.01168
详细描述
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 17MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
内圈长
0.591英寸 | 15毫米
名义孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
名义外径
0.669 英寸 | 17 毫米