

1417517
滑动轴承
SKF
SKF
PCM 161820 E
SKF SKF
描述
SKF PCM 161820 E
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
制造商部件号
PCM 161820 E
BDI部件号
1417517
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/PCM-161820-E/p/1417517
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 46 |
BDI- 波兰 | 8 |
BDI- 匈牙利 | 46 |
BDI- 罗马尼亚 | 46 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571856551
重量 / Kilogram
0.228
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
1852114016182000100
重量/磅
0.01742
详细描述
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
内圈长
0.787英寸 | 20毫米
名义孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
名义外径
0.709 英寸 | 18 毫米