

1417382
滑动轴承
SKF
SKF
PCMF 252821.5 E
SKF SKF
描述
SKF PCMF252821.5E ; 轴承配件/轴套
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 21.5MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer; 35MM Flange Outside Diameter; 1.5MM Flange Thickness
制造商部件号
SKF PCMF252821.5E
BDI部件号
1417382
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/PCMF-252821-5-E/p/1417382
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 41 |
BDI- 匈牙利 | 43 |
BDI- 罗马尼亚 | 41 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571679952
重量 / Kilogram
0.611
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange Split
物料描述
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.05071
详细描述
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 21.5MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer; 35MM Flange Outside Diameter; 1.5MM Flange Thickness
法兰厚度
0.059 英寸 | 1.5 毫米
名义外径
1.102 英寸 | 28 毫米
法兰外径
1.378 英寸 | 35 毫米
名义孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
0.846英寸 | 21.5毫米