IKO
IKO
SB 115A
IKO IKO
描述
IKO SB 115A
Spherical Plain Bearing; 115MM Bore; 85MM Housing Width; 180MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 98MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
SB 115A
BDI部件号
23285136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/SB-115A/p/23285136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557053320
重量 / Kilogram
10.265
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
22.682
详细描述
Spherical Plain Bearing; 115MM Bore; 85MM Housing Width; 180MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 98MM Overall Width; Relubricatable
孔径
4.528 英寸 | 115 毫米
总宽
3.858 英寸 | 98 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
壳体宽度
3.346 英寸 | 85 毫米