17219193
关节轴承 - 杆端
IKO
IKO
PHSB8L
IKO IKO
描述
IKO PHSB8L
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Female; 1/2-20 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; 5/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
PHSB8L
BDI部件号
17219193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/PHSB8L/p/17219193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557049095
重量 / Kilogram
0.133
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
1/2-20 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Copper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.29101
详细描述
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Female; 1/2-20 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; 5/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚珠宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米