对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

POSB16NF https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-POS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmhpWkM4eE1EZ3pOekF4T1RnNE5UVTVPQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlVFOVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE1YzA4N2QxN2FlMjNlZDE1MmNkZDM3YjRkY2M3NDFhNDgwMmNiMjgwMWZmYjI3MDNkNTQ4YzU3ZDhlNDNiYmU
17219442 关节轴承 - 杆端 

IKO IKO

POSB16NF

描述

IKO POSB16NF

Rod End Bearing; 1" Bore; 1" Housing Width; Male; 1-1/4-12 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 1-3/8" Ball Width; Not Relubricatable

制造商部件号

POSB16NF

BDI部件号
17219442

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557070877
重量 / Kilogram
1.148
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
1-1/4-12 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Copper
可再润滑
No
其它特点
Insert Type | Zerk type Grease Nipple
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
2.486
详细描述
Rod End Bearing; 1" Bore; 1" Housing Width; Male; 1-1/4-12 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 1-3/8" Ball Width; Not Relubricatable
壳体宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
滚珠宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新