

KOYO
KOYO
B-168 BULK
KOYO KOYO
描述
KOYO B-168 BULK
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
B-168 BULK
BDI部件号
1085760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/B-168-BULK/p/1085760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790225673
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement | Bulk Packing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
B-168;PDL125
重量/磅
0.047
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米