

SKF
SKF
HK 2216
SKF SKF
描述
SKF HK 2216
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 28MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
HK 2216
BDI部件号
1419555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/HK-2216/p/1419555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 捷克 | 3 |
BDI- 波兰 | 6 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577010445
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.04608
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 28MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米