

1087749
非推力滚针轴承
KOYO
KOYO
M-1081
KOYO KOYO
描述
KOYO M-1081
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 5/8" Bore; 13/16" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
M-1081
BDI部件号
1087749
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/M-1081/p/1087749
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790204647
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Yes
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Drawn Cup Bearing | Full Complement
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
M-1081
重量/磅
0.026
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 5/8" Bore; 13/16" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米