对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

20209-K https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneFlTOHhNRGN4TVRBd09ERTRNak13TWk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZmQ1ODkzMDg4NzhkN2NjM2E1M2U3YTUyYmI0NGEzMGM2NDNlMDVmZDlhMDJhZDdlNjAyMTFiNDVjODg2ODEy
211866 球面滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

20209-K

描述

CONSOLIDATED BEARING 20209-K

Spherical Roller Bearing; 45MM Tapered Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

20209-K

BDI部件号
211866

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075155991
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
0.974
详细描述
Spherical Roller Bearing; 45MM Tapered Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
适配件件
H209 (Specify bore)英寸 | H209 (Specify bore)毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新