

TIMKEN
TIMKEN
22317KEJW33
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 22317KEJW33 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 60MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
TIM 22317KEJW33
BDI部件号
17000262
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22317KEJW33/p/17000262
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796026728
重量 / Kilogram
7.017
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX2317 (Specify bore)
拆卸螺母
KM17
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
15.7
详细描述
Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 60MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW117 H2317 HA2317 HE2317 (Specify Bore)英寸 | H2317 (Specify bore)毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米