TIMKEN
TIMKEN
239/500KYMBW507C08C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 239/500KYMBW507C08C3
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 670MM Outside Diameter; 128MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
239/500KYMBW507C08C3
BDI部件号
24856143
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/239-500KYMBW507C08C3/p/24856143
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796142480
重量 / Kilogram
121.136
Product Group - BDI
B04334
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
适配件件号-毫米
OH39/500H (Specify bore)
退卸套
AOH39/500 (Specify bore)
拆卸螺母
HM39/500
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 670MM Outside Diameter; 128MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
19.685 英寸 | 500 毫米
外径
26.378 英寸 | 670 毫米
宽度
5.039 英寸 | 128 毫米