

1414021
圆锥滚子轴承总成
SKF
SKF
15123/15245/Q
SKF SKF
描述
SKF 15123/15245/Q
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 15123; 1-1/4" Bore; 2.441" Outside Diameter; 0.715" Width; Single Row
制造商部件号
15123/15245/Q
BDI部件号
1414021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/15123-15245-Q/p/1414021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.243
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
15123
装配组件
15123 (1) |15245 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 15123; 1-1/4" Bore; 2.441" Outside Diameter; 0.715" Width; Single Row
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
装配件宽度
0.715 英寸 | 18.161 毫米