

TIMKEN
TIMKEN
18780-90046
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 18780-90046
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 18780; 1-13/16" Bore; 3.347" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
18780-90046
BDI部件号
1311518
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/18780-90046/p/1311518
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893252049
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
18780
装配件号
90046
装配组件
18780 (2) | 18720 (2) | X2S-18780 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
18780-90046
重量/磅
1.987
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 18780; 1-13/16" Bore; 3.347" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Double Row
孔径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
装配件宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米