对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

1988-99402 https://www.bdiexpress.com/medias/missing-product-en-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoaVl5OHhNVEF4TWpZek5EY3dOVGsxTUM5dGFYTnphVzVuWDNCeWIyUjFZM1JmWlc1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZTNlMTFkNzcyNjA0OGZiNDlhNDBjZjlkMjQ4M2RmY2JkNzdmY2ZmYTA0ZTU3NTgwZWE5NTYwNjFhZTQzMGQ2
21958455 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

1988-99402

描述

TIMKEN 1988-99402

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 1988; 1-1/8" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 25/32" Width; Single Row

制造商部件号

1988-99402

BDI部件号
21958455

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893652306
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
1988
装配组件
1988 (1) | 1931 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.6
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 1988; 1-1/8" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 25/32" Width; Single Row
孔径
1.125 英寸 | 28.58 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
装配件宽度
0.781 英寸 | 19.845 毫米