

NSK
NSK
31322J
NSK NSK
描述
NSK 31322J
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31322; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 63MM Width; Single Row
制造商部件号
31322J
BDI部件号
1185450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/31322J/p/1185450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176023996
重量 / Kilogram
12.256
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
31322
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
31322J
重量/磅
27.117
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31322; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 63MM Width; Single Row
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
装配件宽度
2.48 英寸 | 63 毫米