

1410853
圆锥滚子轴承总成
FAG
FAG
FAG 32009XA
FAG FAG
描述
FAG 32009XA ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32009; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
制造商部件号
32009-XA
BDI部件号
1410853
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-32009XA/p/1410853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801040105
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32009
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32009XA
重量/磅
0.725
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32009; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
装配件宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米