

TIMKEN
TIMKEN
32024X-9X026
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 32024X -9X026 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X32024; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
制造商部件号
X32024X-K0N15/Y32024X-K0N15
BDI部件号
1424426
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32024X-9X026/p/1424426
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893045665
重量 / Kilogram
3.315
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
X32024
装配组件
X32024X (1) | Y32024X (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X32024; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
装配件宽度
1.496 英寸 | 38 毫米