

TIMKEN
TIMKEN
36990-905A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 36990-905A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36990; 7" Bore; 8-15/16" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
制造商部件号
36990-905A1
BDI部件号
1338267
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/36990-905A1/p/1338267
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893290973
重量 / Kilogram
2.898
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
36990
装配件号
905A1
装配组件
36990 (1) | 36920 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
36990-905A1
重量/磅
6.763
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36990; 7" Bore; 8-15/16" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
外径
8.938 英寸 | 227.025 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
装配件宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米